Mágneses satupofa készlet, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 967702 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 125 mm
Rögzítés módja Állandó mágnes
Anyag Alumínium
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967702 125
EAN / GTIN 4045197974730
Gyártó száma 967702 125

Leírás

Kivitel:

Beépített állandó mágnesek, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.

Alkalmazható:

Minden satumodell.

Tartalom:

Strapabíró puha táska 4 pár alumínium mágneses satupofával (967722, 967723, 967724, 967727 sz.).

Figyelem:

Új kivitel 50 %-kal nagyobb tartóerővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz