Zsugorbefogó karcsú SK 50 A = 120

Cikkszám: 302342
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
  • Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).

Felhasználás:

  • Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
  • Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz