{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 1 | |
Befogó | HSK-F 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | F | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 306935 1 | |
Gyártó száma | 306935 1 |