Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma A, SK 50 rövid, MK belső: 2

Cikkszám: 301260 2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső Morse kúp 2
Befogó SK 50 rövid
Befogó szabvány DIN 69871; ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 32 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301260 2
Gyártó száma 301260 2

Leírás

Kivitel:

  • Belül és kívül köszörült.
  • Balluffchip furattal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308810308830 sz.