HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó HSK-A 63 rövid

Cikkszám: 305523
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
87 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. RFID/Balluffchip furat, nagy teljesítményű felfogó anya (max. 25000 min-1).

Előny:

  • Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya), 3 µm körfutás 2 µm-es szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm-es szorítópatronnal.
  • Extrém tartóerők (2-es tényezőig a standard ER befogóhoz képest).
  • Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anyának köszönhetően (Mini kivitelhez, egy darabos).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 − Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív precíziós felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz.,
Dugókulcs 309890 sz.,
308901309432 sz. Fahrion ER szorítópatron.
Körömöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
  • A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.
  • A precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617; 309618 sz. precíziós felfogó anyával használja.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.
  • A Fahrion HP-2µm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt.