HSK hűtőfolyadék-cső

Cikkszám: 309880
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
20 093 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig, ±1° szögelmozdulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.
Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.
  • Finompolírozott felület, edzett és barnított.
  • Két polírozott rádiusz átmenet.
  • Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.
  • Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.

Leírás:

HSK hűtőfolyadék-cső – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcserénél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géporsó hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

Alkalmazható:

HSK szerszámbefogók.
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
    HSK Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz