Kombinált marótüske Forma ADB SK 40 A = 200

Cikkszám: 300910
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
51 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT − Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

  • Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.
  • Menesztőgyűrűvel DIN 1880 kereszthornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.