Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Terminál, Típus: ER25

Cikkszám: 338119 ER25

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d 35 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Termék fajtája Átalakító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338119 ER25
Gyártó száma 338119 ER25

Leírás

Alkalmazható:

338130 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz