Kivitel:
- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
Előny:
- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró kontúrtól mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerő
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.
- Szabadalmaztatott teljesen fém „All Steel” felület Monolith technológiával.
- Masszív tömb szerkezet külön mechanikus komponensek nélkül (nagyobb stabilitás és szilárdság).
- Teljesen zárt egy komponenses felület (folyadékok behatolása nem lehetséges).
- Csekély súlyú.
Felhasználás:
A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.
Tartalom:
XT200 vezérlés, egy mágnesasztal vezérléséhez.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!
Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.