Eco leszúró penge tartó 2 típus, Kivitel: RR

Cikkszám: 319141 RR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség B 83 mm
Magasság H1 14,5 mm
Magasság H2 65 mm
Rádiusz R1 117 mm
Rádiusz R2 50 mm
Kivitel RR
Termék fajtája Leszúró tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319141 RR
EAN / GTIN 4045197781086
Gyártó száma 319141 RR

Leírás

Kivitel:

Karcsú felépítés 4 kivitelben és 180°-kal elforgatva felszerelhető normál- és fordított felhasználáshoz. A szerszám optimális kombinációja le- és beszúrási műveletekhez a fő- és ellenorsó között, vagy ahhoz közel minimális alkatrész kinyúlás mellett.

Felhasználás:

Csillagrevolveren és esztergáló központok maró orsóin való felhasználáshoz.
A 273864273866 sz., 273562 és 273564 sz. Eco beszúró pengékhez történő felhasználáshoz.

Figyelem:

Oldalsó hűtőfolyadék eljuttatás az eco beszúró pengékhez.
RR és LR kivitel a 273864 sz. beszúró pengéhez használható. RL és LL kivitel a 273865 sz. beszúró pengéhez. RR és LL kivitel a 273866 sz. beszúró pengéhez.
Hozzávaló szorítókörmöket a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.
A 273562 és 273564 sz. pengék csak az RR és LL tartókkal használhatóak.