{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 80 mm | |
Áteresztés E | 19 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 39,5 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 53,5 mm | |
Központosító ⌀ B | 56 mm | |
Központosító mélység C | 3 mm | |
Kulcsnégyszög K | 6 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Maximális fordulatszám | 7 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310500 80 | |
Gyártó száma | 102513 |