Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Ékrudas esztergatokmány egyrészes átfordítható pofákkal, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 200/5

Cikkszám: 313130 200/5

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / rövidkúpos befogó Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-3
Befogó rövidkúp 5
Típus 200
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 7 mm - 207 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 71 mm - 214 mm
Szorítási út pofánként S 6,8 mm
Külső ⌀ A 206 mm
Áteresztés E 52 mm
Központosító kúp ⌀ B 82,563 mm
Tőcsavarok száma 4
Tőcsavarok mérete M10
Belső kulcsnégyszög K 12 mm
Súly 16,5 kg
Maximális fordulatszám 4 600 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313130 200/5
Gyártó száma 437504

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és váltási pontosság.
  • Pofabiztosítással, központosan szorító.
  • Nagy áteresztő nyílás.
  • A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.
  • Nagy befogóerő csekély erőráfordítás mellett.
  • Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.
  • A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.
  • Külső körvonal permetvíz peremmel.
  • Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.

Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

Felhasználás:

DIN 702-3 orsófejekhez. Tőcsavarral és peremes anyával. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztergáló fejre felfogatni.

Alapanyag:

Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.

Tartalom:

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

Figyelem:

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).