Magasságállító csavar, Késtartó mérete: A

Cikkszám: 318110 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Késtartó mérete Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késtartó mérete A
Menet ⌀ M5
Hossz 35 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318110 A
EAN / GTIN 4045197315854
Gyártó száma 11T15

Leírás

Alkalmazható:

318100 - 318800 sz. késtartó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz