{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 625S | |
Külső ⌀ D | 57,15 mm | |
Külső ⌀ D1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 25 mm | |
Szárhossz L1 | 55 mm | |
Fordulatszám | 40 000 min-1 | |
Kinyúlási hossz A | 177 mm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Termék fajtája | Gyors forgású orsó |
Cikkszám | 358875 40000 | |
EAN / GTIN | 2050001871589 | |
Gyártó száma | 65063 |