Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Felfogó csap Form B Acél, ⌀ D: 10mm

Cikkszám: 370044 10

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 10 mm
Külső ⌀ dn6 7 mm
Hossz 1 7 mm
Gallérhossz L2 10 mm
Menet M M3
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370044 10
Gyártó száma K0351.10

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült acél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozícionálása tűrésmérettel.
Talpként vagy edzett ütközőként használható szerkezetekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz