{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6847 | |
Furattávolság e | 19 mm | |
Furattávolság f | 26 mm - 30 mm | |
Furat ⌀ d | 5,4 mm | |
Szorítókampó állítási út c | 35 mm - 42 mm | |
Szorítási magasság h | 22,7 mm | |
Tartóerő P (húzás) | 2 000 N | |
Teljes magasság H | 34,5 mm | |
Teljes hossz L | 104,6 mm | |
Rádiusz R | 4,5 mm | |
Vastagság a | 5,3 mm | |
Termék fajtája | Horgas szorító |
Cikkszám | 376740 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094522 | |
Gyártó száma | 94524 |