GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Cikkszám: 205556 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 5
Spirálszög 42 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 5,4 mm
Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 5,8 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205556 6
EAN / GTIN 4062406112110
Gyártó száma 205556 6

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Újszerű recés profillal, nagyobb előtolásokhoz optimalizálva. Továbbfejlesztett vágóél védelem az enyhe éllekerekítésnek köszönhetően. Rendkívüli hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyag felhasználásának köszönhetően.

Előny:

A szerszámgeometria különösen szorosra sodrott forgácsokat eredményez, melyeket lapos forgácsterek vezetnek el. Ezáltal a szerszám magja rendkívül stabil marad.
Az anyagba merülési szög a nagyméretű homlokoldali aláköszörülésnek köszönhetően akár 10° is lehet.

Felhasználás:

Nagyoló megmunkáláshoz.

Figyelem:

Különösen hosszú nyak aláköszörülés a zavaró megfogóelemek kikerüléséhez.
Kúposan emelkedő aláköszörüléssel a stabilitás biztosítása érdekében hosszú kinyúlásnál.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz