{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 43 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
h5 pengemagassághoz | 32 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Gyártó száma | 273992 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alaptartó levehető szárral, Szármagasság h: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
209,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
365,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
454,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szárszélesség b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Teljes hossz Lges | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Rögzítőcsavar | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Szorítóköröm | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó |