Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Furatkés alaptest rezgéscsillapító, 10×D, Rendszer / szár ⌀: QC/20

Cikkszám: 264904 QC/20

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D
  • Rezgés: csillapított
  • Rendszer: QC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 20 mm
Belső kiesztergálási mélység max. 10×D
Rezgés csillapított
Rendszer QC
belső hűtés igen
Teljes hossz L 260 mm
Nem befogható tartomány S 136,5 mm
Ajánlott befogási hossz 80 mm
Szerelőcsavar 269025 2
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264904 QC/20
Gyártó száma 090-40QCX52010

Leírás

Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!
Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + forgácsoló fej középeltolódás