{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | SDUCR/L 0702 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 24 mm | |
Középeltolódás L3 | 13 mm | |
Teljes hossz L | 21 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 4 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260409 QC/07 | |
Gyártó száma | 090-50233QC0793 |