{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
Nazivna snaga, odrolano | 3.500 W | |
Broj utičnica | 5 | |
Duljina letvice | 520 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Duljina kabela | 2 m | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Letvica s utičnicama | |
Vrsta utikača, ulaz | F |
Broj artikla | 081165 |