{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Jakost svijetlosti | 100 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 6 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Međunarodna građevinska veličina | LR3 | |
Ukupna duljina | 148 mm | |
⌀ glave | 16 mm | |
Težina | 56 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081511 | |
Broj proizvođača | 03.5110 |