Plosnati magnet bez navoja, Ferit, ⌀: 10mm

Artikl br.: 085910 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 4 N
10 mm
Visina 4,5 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
Materijal površine pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi 120 °C
Težina 2 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085910 10
EAN / GTIN 2050000965043
Broj proizvođača E700

Opis

Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od tvrdog ferita.
  • Cinčana površina.
  • Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu