{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
⌀ dijamantnog vrha | 1 mm | |
⌀ drške alata | 2,35 mm | |
Duljina kućišta | 150 mm | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081556 LR3 | |
Broj okretaja vretena | 12.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Naprava za rezbarenje |
Broj artikla | 085725 150 | |
EAN / GTIN | 4045197680105 | |
Broj proizvođača | E-504(S) |