ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

SPMT 1806 EDER-NB2, PR1230, tip: ST1400

Artikl br.: 224010 ST1400

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPMT 1806 EDER-NB2
Tip ST1400
Vrsta PR1230
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 - 0,25 mm
Primjena Standard
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 6,35 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 224010 ST1400
EAN / GTIN 4960664609697
Broj proizvođača TKC05469

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s Wiper pločicama za visoke posmake.

Upotreba:

NB2 / NB3: Opća primjena.

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjence jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu