{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 | |
Serija | KUB Quatron® | |
Oznaka | 13-000 | |
Vrsta | BK6115 | |
Tip | GG(G) | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236560 13-000 | |
EAN / GTIN | 4047109074415 | |
Broj proizvođača | W83 13000.016115 |