{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 10 mm | |
za DIN vijke s cilindričnom glavom | M5 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Minimalni ⌀ dmin | 4 mm | |
Duljina izboja L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260142 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut upuštanja | 180 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 217160 10 | |
EAN / GTIN | 4045197707345 | |
Broj proizvođača | 217160 10 |