{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180504 ER | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7630 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215243 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197673510 | |
Broj proizvođača | 215243 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 180504 ER, HB7630, tip: INOX
na zahtjev
Na zalihi
398 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
995 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
886 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.793 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180504 ER | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER | APMX 16..04 PDER | APMT 060204 ER | APMT 133504 ER | APMT 180504 ER |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7630 | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB8630 | HB8630 | HB8630 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,15 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,2 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |