ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

APGT 1604 PDTR, HB7805, tip: ALU

Artikl br.: 215730 ALU

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APGT 1604 PDTR
Tip ALU
Vrsta HB7805
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Debljina pločica 4,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215730 ALU
Broj proizvođača 215730 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1000
Aluminij > 10% Si
N
450
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks = 7 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu