{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCGT 110304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | SP4019 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 62 | |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261384 SP4019 | |
Broj proizvođača | 5661211 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VCGT 110304, Vrsta: SP4019
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
29,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
19,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
21,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |