DCMW 070202, KBN05M, tip: ME

Artikl br.: 265656 ME
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMW 070202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta KBN05M
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice ME
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,15 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265656 ME
EAN / GTIN 4960664598953
Broj proizvođača TBN02110

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice.
MultiEdge; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu