{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 4 mm | |
Vrsta | HB7010 | |
Razred tolerancije | DIN 103 7e | |
Vrsta navoja | TR; TR-LH | |
Kut profila navoja vijka | 30 stupanj | |
Debljina | 4,76 mm | |
Veličina pločice L | 22 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | lijevi | |
unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Poluprofil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270858 4 | |
EAN / GTIN | 4045197368263 | |
Broj proizvođača | 270858 4 |