ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 20, Provrt d2 (H7): 8mm

Artikl br.: 319300 8

Odaberite varijacije i količinu artikla

Provrt d2 (H7) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H7) 8 mm
VDI veličina VDI 20
d8 40 mm
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319300 8
Broj proizvođača 319300 8

Opis

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu