ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, ⌀ drške d1: 20mm

Artikl br.: 319160 20

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Širina drške b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319160 20
Broj proizvođača 319160 20

Opis

Izvedba:

  • Kaljen HRC 58 ±2.
  • sve funkcionalne površine su brušene.
  • S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu