{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
za ER stezna kliješta | 32 | |
VDI veličina | VDI 40 | |
odgovarajuća stezna kliješta | 470 E (ER 32) | |
Područje zatezanja d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač steznih kliješta |
Broj artikla | 319700 32 | |
Broj proizvođača | 319700 32 |