{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28,33 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300422 6 | |
EAN / GTIN | 4045197287601 | |
Broj proizvođača | 300422 6 |