Stezna glava za ER čahure, mini uska HSK-A 63 A = 100

Artikl br.: 305710
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
183 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Izbušena prolazna rupa (= ER11).
  • HSK dosjedne površine obrađene.

Opseg isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min-1).

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.