{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Prihvat | HSK-A 63 vrlo kratka | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305425 16 | |
EAN / GTIN | 4045197505064 | |
Broj proizvođača | 305425 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 vrlo kratka, za veličinu ER čahura: 16
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
100,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 vrlo kratka | HSK-A 63 vrlo kratka |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Oblik | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |