Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Područje reza navoja: M1-12

Artikl br.: 338115 M1-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje reza navoja Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Oblik: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M1 - M12
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata DIN 69893
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kompenzacija duljine na tlak 0,2 mm
Kompenzacija duljine na vlak 1 mm
Vanjski ⌀ D 43 mm
Unutarnji ⌀ d 1 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
prikladno za ER veličinu 11/16
Oblik A
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338115 M1-12
EAN / GTIN 4062406112097
Broj proizvođača 338115 M1-12

Opis

Izvedba:

  • S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
  • Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
  • Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvatima za ER stezne čahure.
  • Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.
  • Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
  • Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).
Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120338142.
Povlačni vijak, vidi br. 308600308806.
Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.
Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu