HM-strojni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 1mm

Artikl br.: 164500 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HM K10
  • Standard: DIN 8093
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: Cilindrična drška s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal HM K10
Standard DIN 8093
Unutarnje hlađenje ne
Drška Cilindrična drška s h6
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 5,5 mm
Duljina izboja L1 14 mm
Ukupna duljina L 34 mm
Broj oštrica Z 3
⌀ drške Ds 1 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,12 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164500 1
EAN / GTIN 4045197251879
Broj proizvođača 164500 1

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
30
Čelik < 500 N/mm²
P
20
Čelik < 750 N/mm²
P
13
Čelik < 900 N/mm²
P
10
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Dugački žljebovi, s lijevom spiralom.
Nejednoliki žlijebovi (EU) od vel. 2.
Provrt je koncentričan i nema neravnina nakon obrade.
Sa šiljkom za centriranje.

Upotreba:

Na stabilnim strojevima koji rade bez vibracija. Dulji vijek trajanja i veća točnost nego kod HSS-razvrtača.

Materialul sculei:

Vel. 1 − 13 puni tvrdi metal.
Vel. 14 − 16 s reznim oštricama od tvrdog metala, faze od nitriranog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu