{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,05 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 60 HRC | 0,008 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 60 HRC | 0,01 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202976 4 | |
EAN / GTIN | 4045197431257 | |
Broj proizvođača | 202976 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM glodalo MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj | 42 stupanj |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | nejednako | nejednako |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |