VHM glodalo MTC 10 mm

Artikl br.: 202976 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 14 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,15 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 60 HRC 0,025 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 60 HRC 0,03 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202976 10
EAN / GTIN 4045197431295

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
115
Čelik < 1400 N/mm²
P
115
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
30
Čelik < 65 HRC
H
25
Čelik < 67 HRC
H
20
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Znatno smanjenje rezne sile zahvaljujući spirali od 45°.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

Preporučujemo kod materijala > 55 HRC smanjiti dubine rezanja na ap = 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu