VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA TiAlN

Artikl br.: 206351
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
206 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Svojstvo kuta spirale: Nejednak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Dimenzije prema DIN 6527 i spirala od 38°.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu