ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Valjkasto glodalo - polugrubo NF, TiN, ⌀ךirina js16: 40X32mm

Artikl br.: 182520 40X32

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ךirina js16 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil glodanja: NF
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Prihvat za valjkasto čeono glodalo: s utorom za klin

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Ukupna visina 32 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil glodanja NF
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo s utorom za klin
Kut spirale 27 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
⌀ prihvata H7 16 mm
Broj zubi Z 6
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,07 mm
Unutarnje hlađenje ne
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Izvedba drške s rupom
Vrsta proizvoda Valjkasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 182520 40X32
Broj proizvođača 182520 40X32

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
36
Čelik < 900 N/mm²
P
33
Čelik < 1100 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profil s brušenom slobodnom površinom.
Polu-gruborezno glodalo s ravnim profilom zubi.

Napomena:

fz za ae = 0,5 - 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu