Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, MF: 4X0,5

Artikl br.: 137050 4X0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4×0,5
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 3,5 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji plavo
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 8 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137050 4X0,5
EAN / GTIN 4045197079466
Broj proizvođača 137050 4X0,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu