{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Granulacija | 60 | |
⌀ glave | 30 mm | |
Širina glave | 10 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 16.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 25.400 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554150 30X10 | |
EAN / GTIN | 4045197882264 | |
Broj proizvođača | 554150 30X10 |