ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Eco držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm

Artikl br.: 261102 16/11

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SVJBR/L 1616X11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 34 mm
Ukupna duljina L 81 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 1
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261102 16/11
Broj proizvođača 261102 16/11

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.
S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 319000319886.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu