{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Debljina pločica | 19 mm | |
Visina grede | 65 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | pocinčano | |
Visina | 2.500 mm | |
širina | 2.060 mm | |
Dubina | 637 mm | |
Visina regala | 2.500 mm | |
Širina regala | 2.000 mm | |
Dubina regala | 600 mm | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 2.060 mm | |
Širina police | 2.000 mm | |
Dubina police | 600 mm | |
Broj razina za skladištenje | 4 | |
Opterećenje police | 400 kg | |
maksimalno opterećenje polja | 1.600 kg | |
Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |
Broj artikla | 990760 2500/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514201027 | |
Broj proizvođača | 15634 |