Pocinčana polica, širina×dubina: 1000X600mm

Artikl br.: 990580 1000X600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
Debljina police 25 mm
Materijal pocinčano
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Debljina 25 mm
Područje primjene Regal s policama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Broj proizvođača 17260-B
Proizvođač/odgovorna osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje 4 nosača polica.