{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 120 kg | |
| Debljina police | 38 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina regala | 800 mm | |
| Širina police | 975 mm | |
| Dubina police | 975 mm | |
| Polica, čeona strana (dimenzija A) | 636 mm | |
| Polica, dubina (dimenzija B) | 972 mm | |
| Broj polica | 2 | |
| prikladno za dubinu priključka regala | 500 mm | |
| maksimalno opterećenje polja | 900 kg | |
| Područje primjene | Regal s policama | |
| Regalu su potrebni priključni regali | Da | |
| Kutno rješenje kao samostojeća inačica | ne | |
| Montaža od strane kupca | Da | |
| Vrsta proizvoda | Kutni spoj |
| Broj artikla | 990246 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406114169 | |
| Broj proizvođača | 990246 800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |